Beli smc switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Switch, D-Z-
    Mulai

    Rp459.900

    SMC Switch, D-Z-
    atribut:
    • Type: Standard
  2. TONE Combination Hammer (Palu Kombinasi)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TONE Combination Hammer (Palu Kombinasi)
    Deskripsi:
    Iron part: for iron work. Resin part: For assembly of plastic and wood.
    atribut:
    • Head Material: Steel Urethane
    • Pattern Material: Fiberglass
  3. KOGANEI Reed Switch Sensor Switches ZE101 102 201 202
    Mulai

    Rp379.900

    KOGANEI Reed Switch Sensor Switches ZE101 102 201 202
    atribut:
    • Lead Takeoff Method: Sideways
    • Indicator Lamp: Red LED indicator lights when ON
    • Lead Wire: PCCV0.2SQ × 2 cores (brown / blue) × 1000 mm
    • Load Current: DC5~40、AC5~20 mA
  4. SMC D Series
    Mulai

    Rp459.900

  5. Fuji Electric Electromagnetic Contactor (Kontaktor Magnet)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    Strengthened standard contact parts. Improves inching life (AC-4). For inching (sliding) and plugging (reverse phase braking) of hoists, cranes, etc.
    atribut:
    • Operation Method: Lossy
    • Auxilary Contact: 1a1b
    • flame: Type 5
    • Coil Rated Voltage (V): AC100
  6. SMC Air Cylinder (CQ2) 50mm (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp889.900

    SMC Air Cylinder (CQ2) 50mm (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 50
  7. BULTRAX Float Switch Automatic for Submersible Pump (Otomatis Pompa Celup)
    Mulai

    Rp52.900

    BULTRAX Float Switch Automatic for Submersible Pump (Otomatis Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Tahan hingga 100,000 klik
    atribut:
    • Voltage: 220/380
    • Working Power (W): 500
    • Current (V): 4-8
    • Cable Size (A): 0.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Waterproof Grade Temperature (°C): IP 68
    • Working Pressure (mm): 0.6
    • Working Temperature Range (MPa): 0-70
  8. TSUBAKI RS100 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp82.900

    TSUBAKI RS100 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 100.0
    • No. of Links per Unit: 96
  9. Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Deskripsi:
    - Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.
    atribut:
    • Color: Hijau
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  10. SMC Parallel Open/Close Type Air Gripper/Standard Type MHZ2 Series MHZ2-16D
    Mulai

    Rp4.999.900

    SMC Parallel Open/Close Type Air Gripper/Standard Type MHZ2 Series MHZ2-16D
    atribut:
    • Cylinder Inner Diameter (Φmm): 16
    • Open/Close Stroke (Both Sides) (mm): 6
    • Type of Acting: Double acting
  11. Weissmiller Ball Valve NPT SS316
    Mulai

    Rp129.900

    Weissmiller Ball Valve NPT SS316
    Deskripsi:
    The ball valve uses a hollow, rotating ball to open or close the flow.Ball valves are essential components used to control fluid flow through a rotating ball mechanism. Weissmiller ball valves stand out for their exceptional quality, durability, and performance, making them a top choice for various industries.
    atribut:
    • Ball Material: SS316
    • Body Material: SS316
    • Class: 1000 WOG
    • Connection: FNPT
    • Seat Material: PTFE
  12. Schneider Electric Compact INS/INV
    Mulai

    Rp6.099.900

    Schneider Electric Compact INS/INV
    atribut:
    • Device Short Name: Downstream coupling connector
    • Poles Description: 4P
    • Product or Component Type: Downstream coupling connector
    • Separate Part Category: Connection accessory
Daftar Harga smc switch Terbaru October 2026
SMC Switch D-9 Series (Sensor Posisi)Rp199.900
SMC Switch DA Series (Saklar Silinder)Rp249.900
SMC Switch DM Series (Saklar Magnetik)Rp679.900
SMC Auto Switch for Air Cylinder D-M9 Series (Sensor Silinder Udara Pneumatik)Rp699.900
SMC Switch, D-Z-Rp459.900
TONE Combination Hammer (Palu Kombinasi)Rp419.900
SMC Auto Switch for Cylinder (Sensor Silinder)Rp559.900
KOGANEI Reed Switch Sensor Switches ZE101 102 201 202Rp379.900
Fuji Electric Electromagnetic Contactor DC Operated - SC Series (Kontaktor Magnet)Rp619.900
SMC D SeriesRp459.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)